曜日別特売

LEDioc LEDライトバルブ

LEDioc LEDライトバルブ - 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ - 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ - 岩崎電気
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電源ユニット別売り
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
消費電力(W)
相関色温度(K)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709975LDTS60L-G-E39A電球色‐25~+40100V:68.7、200V:67.4、242V:67.827009500
78,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62710000LDTS86L-G-E39/721Aナトリウム色‐25℃~+40100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9210012000
84,200
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62709984LDTS86L-G-E39A電球色‐25~+40100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9270012500
84,200
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする