曜日別特売

LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当

LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 - 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 - 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 - 岩崎電気
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48内容量1個
注意
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709878LDTS48N-G-E39A昼白色50008000100V:149.5、200V:150.9、242V:149.5
63,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62709887LDTS48L-G-E39A電球色27007600100V:142.0、200V:143.3、242V:142.0
63,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62709896LDTS48L-G-E39/721Aナトリウム色21007200100V:134.5、200V:135.8、242V:134.5
63,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする