岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
‐25~+40
消費電力(W)
100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2
口金
E26
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
白色塗装
点灯方向
ユニバーサル点灯
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
24
内容量
1個
注意
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
相関色温度(K)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709860
LDTS24N-GA
昼白色
5000
4000
100V:147.0、200V:145.4、242V:141.8
¥
26,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
62709869
LDTS24L-G/721A
ナトリウム色
2100
3600
100V:132.3、200V:130.9、242V:127.6
¥
26,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください