【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト

【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン)

高輝度LED&7つの照射モードを搭載した小型で超強力なEDCライト。IP68の防水性能に加えチタンボディを採用し、耐腐食性・耐錆性に優れた耐久性、堅牢性を備えたモデル。チタン製クリップでポケット、ジャケット、キャップ、ベルトなど簡単にクリップで装着可能。
ハイパワー充電式バッテリー&急速充電で約1.5時間で満充電。ムーンモードなら最大130時間連続点灯可能です。電池残量もLEDバッテリーインジケータで確認でき不安がありません。

仕様使用光源:Samsung LH351D LED 付属品本体、Type-C充電ケーブル、防水リング(スペア)×2、取扱説明書/保証書 保護等級IP68 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)28×25×57 明るさ(Lm)最大900 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大103 落下耐久(m)1.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
X0Ti-GY 62709519
X0Ti-GY 62709519
62709519 X0Ti-GY 79.2
26,800
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷
X0Ti-PGN 62709528
X0Ti-PGN 62709528
62709528 X0Ti-PGN 160
37,800
31,980
35,178 (税込)
6日以内出荷
X0Ti-PGY 62709537
X0Ti-PGY 62709537
62709537 X0Ti-PGY 迷彩シルバー 79.38
57,800
47,980
52,778 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする