低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・ミリサイズ)

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工タイプ標準形勝手左勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10内容量1台
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが40~100のカッタボディには、FMC(メトリック)タイプのセットボルトをご使用ください。
※加工径DCが125~200のカッタボディには、FMBのセットボルトをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
ボルト穴径(Φmm)
寸法L8(mm)
キー溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62710858WSX445-080A04AL41.2613712.4
73,100
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710867WSX445-100B05AL51.9326814.4
87,300
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710876WSX445-125B06AL63.4330916.4
118,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710885WSX445-160C07NL74.9114916.4
152,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする