[8倍双眼鏡] エアロマスター 8X18 mini

[8倍双眼鏡] エアロマスター 8X18 mini Kenko(ケンコートキナー)

ゴールドカラーの落ち着いたデザイン。
113gの超軽量、コンパクトボディは携帯に大変便利。
[特徴]
重さ約113gの軽量コンパクトボディ
ケース・ストラップ付。
[仕様]
倍率:8倍
対物レンズ有効径:18mm
実視界:4.5度
1000m先の視野:79m
明るさ:4.84
最短合焦距離:4m
サイズ:H78xD40xW101mm
質量:113g
付属品:ケース、ストラップ

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62714060 97613
オープン
2,398
2,638 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする