4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/203dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。
インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。
解像度:203dpi。
最高印刷速度:152mm/秒。
最大印字幅:108.0mm。
対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
内容量1台