A4カラーレーザープリンター複合機 RICOH P C200SFL

A4カラーレーザープリンター複合機 RICOH P C200SFL RICOH(リコー)

連続プリント速度:24枚/分、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、2.8インチカラー液晶タッチパネル、スキャナー、ファクス、コピー

エコマーク認定認定 プリント方式レーザー 使用可能用紙サイズA4 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号21 155 015 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62724919 514451
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする