ジャパンマテリアル
Active ハイスピードHDMIケーブル 30m
ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。
ケーブル方向性あり。
1080pまで対応。
難燃対応。
色
ブラック
ケーブル長(m)
30
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オス
ケーブル外径(Φmm)
8.5
変換タイプ
オス-オス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62725646
HAM/A30M
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません