AMD Radeon RX7600 GDDR6 8GBメモリ搭載 グラフィックボード 2年保証 RX7600 SL 8GO
【GPU】RX7600
【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)
【コアクロック】2755MHz( Boost Clock)
【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)
【メモリクロック】18Gbps
【出力】DP×3 HDMI x1
【補助電源】8pin x1
内容量1台
【GPU】RX7600
【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)
【コアクロック】2755MHz( Boost Clock)
【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)
【メモリクロック】18Gbps
【出力】DP×3 HDMI x1
【補助電源】8pin x1