AMD Ryzen 9 7900 with Wraith Prism Cooler 100-100000590BOX

AMD Ryzen 9 7900 with Wraith Prism Cooler 100-100000590BOX AMD

【コア】12
【スレッド】24
【ソケット】AM5
【TDP】65W
【キャッシュ】76MB
【基本クロック】3.7GHz
【最大クロック】5.4GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Prism Cooler

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62726879 0730143-314466
オープン
84,980
93,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする