Androidタブレット Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi) (CPU:Snapdragon 695/メモリ4GB/eMMC・64GB/Android 13/11型/SIMスロット:なし)
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり
Galaxy Tab A9+は11インチの大画面となっております。
7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。
RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。
本体重量480g
生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。
※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。
Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
内容量1台