ApresiaLightGS120GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2WebスマートスイッチングHUB (16port)
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。
※コンボポート
FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
ポート数24
接続方式ギガビット
電源供給方式セルフパワー
内容量1台
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。
※コンボポート
FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵