ApresiaLightGS128GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2WebスマートスイッチングHUB (24port)
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。
※コンボポート
FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
内容量1台
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。
※コンボポート
FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵