B650搭載マザーボード 2年保証 B650 PG Lightning

B650搭載マザーボード 2年保証 B650 PG Lightning ASROCK B650搭載マザーボード 2年保証 B650 PG Lightning ASROCK B650搭載マザーボード 2年保証 B650 PG Lightning ASROCK

【ソケット】AM5
【チップセット】AMD B650
【ファームファクタ】ATX
【メモリ】4 DIMMs DDR5
【電源】14+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design
【グラフィック出力】HDMI
【PCIE】2 PCIe 4.0 x16

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62731614 4710483-940910
オープン
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする