CFD Selection DDR4-3200 ノート用メモリ SO-DIMM 8GB 2枚組 永久保証 W4N3200CM-8GQ

CFD Selection DDR4-3200 ノート用メモリ SO-DIMM 8GB 2枚組 永久保証 W4N3200CM-8GQ CFD(シーエフデー)

【区分】ノート用
【容量】8GB×2
【規格】DDR4-3200(PC4-25600)
【応答速度】CL22
【保証】永久保証

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62734229 4988755-063517
オープン
7,288
8,017 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする