CFD Selection メモリ スタンダードシリーズ DDR5-4800 デスクトップ用 32GB×2枚組 W5U4800CM-32GS

CFD Selection メモリ スタンダードシリーズ DDR5-4800 デスクトップ用 32GB×2枚組 W5U4800CM-32GS CFD(シーエフデー) CFD Selection メモリ スタンダードシリーズ DDR5-4800 デスクトップ用 32GB×2枚組 W5U4800CM-32GS CFD(シーエフデー) CFD Selection メモリ スタンダードシリーズ DDR5-4800 デスクトップ用 32GB×2枚組 W5U4800CM-32GS CFD(シーエフデー) CFD Selection メモリ スタンダードシリーズ DDR5-4800 デスクトップ用 32GB×2枚組 W5U4800CM-32GS CFD(シーエフデー)

【容量】32GB×2【種別】UDIMM【規格/速度】DDR5-4800【電圧】1.1v【保証】永久保証

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62734256 4988755-060660
オープン
42,980
47,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする