CFD スタンダードメモリ DDR4-2666 PC4-21300 ノート用 8GB D4N2666CS-8G

CFD スタンダードメモリ DDR4-2666 PC4-21300 ノート用 8GB D4N2666CS-8G CFD(シーエフデー) CFD スタンダードメモリ DDR4-2666 PC4-21300 ノート用 8GB D4N2666CS-8G CFD(シーエフデー) CFD スタンダードメモリ DDR4-2666 PC4-21300 ノート用 8GB D4N2666CS-8G CFD(シーエフデー) CFD スタンダードメモリ DDR4-2666 PC4-21300 ノート用 8GB D4N2666CS-8G CFD(シーエフデー)

【種類】DDR4 (SODIMM)
【クロック】2666MHz (PC4-21300)
【CL】16
【容量】8GBx1
【保証年数】無期限保証

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62734396 4988755-062800
オープン
3,298
3,628 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする