Dell 14インチ ポータブル モニター (14型/1920×1080/USB-C/シルバー/スピーカー:なし)

Dell 14インチ ポータブル モニター (14型/1920×1080/USB-C/シルバー/スピーカー:なし) Dell

良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

表面処理反射防止 コントラスト比700:1/700:1(ダイナミック) 解像度1920×1080 アスペクト比16:9 モニターサイズ14インチ パネル駆動方式IPS 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62735857 P1424H
オープン
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする