DHA SIM for HONG KONG 香港用 7日毎日2GB プリペイドデータ SIMカード 5G/4G/LTE回線

DHA SIM for HONG KONG 香港用 7日毎日2GB プリペイドデータ SIMカード 5G/4G/LTE回線 DHA Corporation


対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。
商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。
注)SIMフリー端末をご使用下さい。
対応周波数帯:5G: n78/n79: 4GLTE: B3 (1.8GHz) /B7 (2.6GHz)
設定方法:アクティベーション申請完了後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62736557 DHA-SIM-250
オープン
4,098
4,508 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする