Endeavor AT998仕様固定モデル (Core i5-12500/8GB/SSD256GB/スーパーマルチ/Win11Pro64/Office無/1年お預かり修理/3年部品保証)

Endeavor AT998仕様固定モデル (Core i5-12500/8GB/SSD256GB/スーパーマルチ/Win11Pro64/Office無/1年お預かり修理/3年部品保証) EPSON

幅広く使える変わらない筐体サイズ。
人気のスタンダードモデル。

メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 OSWin11Pro64 SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62740495 AT998D2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする