GALAKURO GAMING ゲーミングチェア Bastionシリーズ グレー 1年保証 GG-C/BASTION-GY
【カラー】グレー
【サイズ(高さ/幅/奥行き)】1250mm-1330cm720mm520mm
【荷重制限】150kg
【材質】PUレザー
【アームレスト】3Dアームレスト/ソフトPU加工
【高さ調整リフト】クラス4ガスシリンダー
【昇降値】80mm
【リクライニング機能】90°~175°
【ロッキング機能】有
【キャスター】PU製 / 60mmキャスター
内容量1台