Panasonic(パナソニック)
HDMIケーブル 3.0m (ブラック)
4K/60p、18Gbps高速伝送対応 プレミアムHDMI認証済ケーブル。
ノイズや不要輻射の低減に効果の高い構造を採用。
スペースの狭い機器背面での配線に便利なコンパクトプラグ。
仕様
高画質・高輝度HDR対応、広色域BT.2020対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
HDMI(オス/タイプA19ピン) - HDMI(オス/タイプA19ピン)
ケーブル種類
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62744424
RP-CHK30-K
オープン
¥
6,198
¥6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください