HP P22h G5 21.5インチFHDモニター(21.5型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort1.2/ブラック/スピーカー:あり/3年間保証/高さ調整可)

HP P22h G5 21.5インチFHDモニター(21.5型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort1.2/ブラック/スピーカー:あり/3年間保証/高さ調整可) HP(日本ヒューレット・パッカード)

表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62746059 64W30AA#ABJ
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする