Intel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 LiveMixer
【ソケット】LGA1700
【チップセット】Intel Z790
【ファームファクタ】ATX
【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots
【電源】14+1+1 Power Phase 60A SPS for VCore+GT with Enlarged Heatsink Armor
【GPU機能】Intel UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only
【グラフィック出力】HDMI DisplayPort eDP
【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 2 PCIe 4.0 x16
【M.2スロット】4 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
【無線LAN】-
内容量1台