Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守)

Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守) Dell

1920×1080/Wi-Fi 6

仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、 10コア、 最大 4.60 GHz まで可能 ) 電源65W AC アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーあり 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり バックライト日本語キーボード ポインティングデバイスあり シングルポインティング、タッチパット Webカメラあり 映像出力あり USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1、HDMI 1.4ポート×1 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2、 802.11ax USBUSB 3.2 Gen1ポート(PowerShare対応)×1、USB 3.2 Gen1ポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62752605 NBLA129-012P1 16GB
オープン
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
62752666 NBLA129-011P1 8GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする