LAVIE A23 A2377/GAB (Ryzen 7 7730U/16GB/SSD・1TB/ブルーレイディスク/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/3波ダブルチューナー搭載/ファインブラック)

LAVIE A23 A2377/GAB (Ryzen 7 7730U/16GB/SSD・1TB/ブルーレイディスク/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/3波ダブルチューナー搭載/ファインブラック) NEC

1920×1080ドット/無線LAN:Wi-Fi 6(1.2Gbps)/23.8型IPS_FHD/本体重量:約9700g/メモリカードスロット:有/ワイヤレスキーボード/ヤマハ製 AudioEngine機能搭載

エコマーク認定認定 解像度1920×1080ドット エコマーク認定番号19 119 003 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62753165 PC-A2377GAB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする