LOCKERSTOR 4RD NAS 4ベイ 1Uラックマウント Intel Atom C3538 2.1GHz クアッドコアプロセッサ搭載 8GB DDR4-2133 2 x GbE + 2 x 2.5GbE搭載 バックアップ電源
Intel Atom C3538 2.1 GHz クアッドコア プロセッサ搭載8 GB DDR4-2133 最大容量 128 GB 10 GbE カード拡張用の PCIe スロット搭載 2 x GbE + 2 x 2.5 GbE 搭載 リンクアグリゲーションで最大 5 gbps の転送速度を利用可能 ACL および AD をサポート ビジネスアプリケーションの効率化を実現 iSCSI/IP-SAN NFS Vmware Citrix Hyper-V 仮想マシンと Docker アプリを完全にサポート仮想環境とシームレスに統合可能
内容量1台