SOHO・オフィス向け無停電電源装置(常時商用給電) 350VA/210W:USB対応:横置
常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:3、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BXB50F、取付金具:BXP50F、USB対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●LCD表示●コールドスタート対応●SNMP対応可能
付属品縦置きスタンド、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(USB 約2m)、ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、UPSサービスドライバソフト)、自動シャット、ダウンソフト、無償ダウンロード
質量(kg)約5
高さ(mm)ゴム足:約2.5
外形寸法(mm)287×287×45(W×D×H)
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスB準拠
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時12/最大時24
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
定格電流(A)3.5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10
最大電流(A)12
定格入力電圧(V)AC100
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)40以下(UPS起動時とバックアップ運転時は45以下)
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:短形波
インターフェースシリアル通信(USB)
バッテリーシール鉛バッテリ:DC6V/7.2Ah×2個、バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線/出力:単相2線
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器・過負荷:定格容量以上で警報、5分以上継続で出力停止、出力垂下(バックアップ運転時)・電源ノイズ/雷サージ保護機能
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4
入力保護容量(A)10
バックアップ時間5分以上
発熱量(KJ/h)通常時40/充電時86
入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4
出力容量(VA/W)350/210(共に上限)
切替時間出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
内容量1台