USB PD対応 USB Type-Cハブ
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cハブです。
USB Type-Cの電源アダプターを接続することで、本商品を経由して最大60Wまでパソコン本体を充電可能です※。
USBポートを2つとSDカードとmicroSDカードリーダー付きです。
※USB PDに対応のノートパソコンであること。
SDとmicroSDのカードリーダーを搭載した2ポートのUSBハブです。
電源不要のバスパワータイプで、本商品をパソコンのUSBポートにつなげることによってSDカードおよびmicroSDカードのデータを読み書きできるほか、マウスやキーボードなどの各種USB機器も接続することができます。
最大60WのUSB Power Deliveryに対応。
USB Type-Cの電源アダプターを接続することで、本商品を経由して最大60Wまでパソコン本体を充電することができます。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属していません。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプを採用。
また、長さ約40cmのため取り回しがしやすいです。
内容量1台
USBハブ の新着商品