本製品は、洗練されたデザインとスライド式機構を備えた、アルミボディのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ピンクゴールドとビビットピンクはアルミ表面に鏡面仕上げを施し、ダークシルバーとホワイトシルバーはヘアライン加工を施すことで、プレミアム感を実現しました。
USB 3.0の最大転送速度(規格値)は5Gbps。
従来USB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上。
本製品はUSB 3.0を搭載し、高速な転送性能を実現。
さらに従来モデル(TB-3ATシリーズ)に比べて88%の速度アップを実現しています。
片手でかんたんに使えるスライド式コネクタを採用。
キャップレスタイプなので、キャップを紛失する心配がありません。
アイオーデータ社「USB-OTG10」(別売り)と組み合わせることで、Androidスマートフォンやタブレットのデータのバックアップやデータ受け渡しに本USBメモリーをお使いいただくことも可能です。