曜日別特売

USB3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル ビビッドピンク 8GB

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード62783299品番U3-AL8G/VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


本製品は、洗練されたデザインとスライド式機構を備えた、アルミボディのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ピンクゴールドとビビットピンクはアルミ表面に鏡面仕上げを施し、ダークシルバーとホワイトシルバーはヘアライン加工を施すことで、プレミアム感を実現しました。
USB 3.0の最大転送速度(規格値)は5Gbps。
従来USB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上。
本製品はUSB 3.0を搭載し、高速な転送性能を実現。
さらに従来モデル(TB-3ATシリーズ)に比べて88%の速度アップを実現しています。
片手でかんたんに使えるスライド式コネクタを採用。
キャップレスタイプなので、キャップを紛失する心配がありません。
アイオーデータ社「USB-OTG10」(別売り)と組み合わせることで、Androidスマートフォンやタブレットのデータのバックアップやデータ受け渡しに本USBメモリーをお使いいただくことも可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする