VAIO Pro BM (Core i5-1334U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16.0型WUXGA/顔認証)

VAIO Pro BM (Core i5-1334U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16.0型WUXGA/顔認証) VAIO VAIO Pro BM (Core i5-1334U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16.0型WUXGA/顔認証) VAIO VAIO Pro BM (Core i5-1334U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16.0型WUXGA/顔認証) VAIO VAIO Pro BM (Core i5-1334U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16.0型WUXGA/顔認証) VAIO VAIO Pro BM (Core i5-1334U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16.0型WUXGA/顔認証) VAIO VAIO Pro BM (Core i5-1334U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16.0型WUXGA/顔認証) VAIO VAIO Pro BM (Core i5-1334U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16.0型WUXGA/顔認証) VAIO VAIO Pro BM (Core i5-1334U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16.0型WUXGA/顔認証) VAIO

対応OSWin11Pro メモリー容量16GB ディスプレイ16.0型 使用CPUCore i5-1334U SSD256GB 光学ドライブなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62786510 VJBM114000004
オープン
189,800
208,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする