アイオルス 小型ハンドドライヤー ホワイト 非接触/温風/スタンド付/工事不要
AIOLUSは日々の生活を豊かにしたいという思いから、「空気」というテーマで製品の開発をスタートしたブランドです。
その第一弾がAIOLUSハンドドライヤー。
コンパクトでスタイリッシュなデザインは、キッチンや洗面所などいろいろな場所、僅かなスペースでもご利用いただけます。
タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減ってゴミを減らし、エコロジーな暮らしをサポートします。
水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。
搭載されたUV除菌ランプは、動作の都度内部を除菌、お手入れは月に1度フィルターを水洗いするだけ。
フィルターは簡単に脱着可能、3~5年間交換の必要はありません。
約15-30秒の温風乾燥で電気代も低価格。
1回約15秒の使用で約0.1円以下の電気料金しかかかりません。
また、ハンドドライヤーの風は肌を刺激しない約45℃の温風に調整しました。
手洗いや家事で荒れやすい手を優しく乾燥させるので毎日安心して使えます。
一般的なヘアドライヤーと同程度である60-70デシベルの作動音に抑えました。
ペットやお子さんのいるご家庭でも気負うことなく使用できます。
※騒音値は本体より10cmの位置で計測。
設置必要面積については各設置時サイズをご確認ください。
内容量1台