エラースキップ、S.M.A.R.T.チェック機能ディスク完全消去ソフト付きのドッキングステーション KURO-DACHI/CLONE/ESKP/MU3
【対応ドライブ】2.5インチおよび3.5インチ SATA3 2 1
【対応ポート(主接続)】USB3.2 Gen.1(5Gbps)/USB3.1 Gen1/3.0/2.0
【ドライブ最大容量】16TB/ベイ
【ドライブクローン】対応(スタンドアローン動作可)
【ドライブ消去】ターミネータ10plusデータ完全抹消BIOS/UEFI版 (ライセンスキー付属)
【HDD省電力】電源連動、ドライブ回転ON/OFF
【ソフトウエアバンドル】ターミネータ10plusデータ完全抹消BIOS/UEFI版ファイナルハードディスク/SSD入れ替え(V16)
内容量1台
PCパーツ の新着商品
M.2 SSD ポータブルケース アルミニウム グレー NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac
AFF WARE
税込¥3,298
¥2,998
M.2 SATA SSD外付けケース/USB4接続/40Gbps/NVMe PCIe/B+M / M Key/アルミニウムヒートシンク搭載/USB-C Thunderbolt対応
StarTech.com
税込¥21,978
¥19,980