「土鍋風なべ」「区切り線つきたこ焼きプレート」「遠赤すき焼きなべ」の3枚タイプ。
なべ料理はもちろん、すき焼き、おでん、お好み焼き、焼きそば、焼肉まで、この1台で様々な料理が楽しめます。
食材の彩り、だしの色が映える「土鍋風なべ」(内径26cm)(満水容量3.3L)(直火OK)
たこ焼きが作りやすい「区切り線つきたこ焼きプレート」
焼きものも楽しめる深さ3.5cm「遠赤すき焼きなべ」
気になる油汚れもすっきり。
丸洗いできる「本体ガード」
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(すき焼きなべ・たこ焼きプレート使用時のみ)
長くて便利な「2.5mロングコード」
分かりやすい火力表示
ハイパワー1300W


