コードレススチームアイロン (ダークブルー)

コードレススチームアイロン (ダークブルー) Panasonic(パナソニック)

1.たっぷり使えてしっかりシワのばし。
最大スチーム量約15%アップ(従来品比)2.テクニック不要でスイスイかけられる「Wヘッド」&セラミックベース。
3.衣類の脱臭(※タバコ臭・飲食臭について(Panasonic調べ)【試験方法】ニオイをつけた(タバコ臭:約30Lの試験容器内で、タバコ臭を約16分間付着/飲食臭:約90Lの試験容器内で、魚、肉を焼いたニオイを約10分間付着)綿の生地に約10秒間スチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価【試験対象】衣類に付着したタバコ臭・調理臭【試験結果】タバコ臭:臭気強度1.2以上低下/飲食臭:臭気強度1.5以上低下(脱臭はショット使用時のみ)※)・除菌(※除菌試験内容【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第20056508001-0201号【試験方法】アイロン面温度約120℃、スチーム量毎分約5gのモデル試験機による除菌確認(実製品での検証結果ではありません)【試験結果】3秒間の処理で、99%以上の生菌数の減少を確認(試験は2種類の菌で実施)※)はもちろん、抗菌ハンドル(※抗菌試験内容【試験依頼先/試験成績書発行番号】)ボーケン品質評価機構/25020004798-1(一財)日本食品分析センター/第20100895001-0101号

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62794605 NI-WL508-A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする