サーバー/ワークステーション用 PC4-21300/DDR4-2666 16GB 288-pin Unbuffered DIMM ECC付 1.2v 日本製

サーバー/ワークステーション用 PC4-21300/DDR4-2666 16GB 288-pin Unbuffered DIMM ECC付 1.2v 日本製 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製。
JEDEC準拠製品。
信頼メジャーブランドDRAM搭載。
5年保証。
RoHS指令準拠。
高信頼のメモリーモジュール。

ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリーインターフェイスnbuffered 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62795445 CB16G-D4UE2666
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする