ステンレスランチジャー 茶碗約3杯分(1.4合) マットブラック

ステンレスランチジャー 茶碗約3杯分(1.4合) マットブラック タイガー魔法瓶

お茶碗約3杯分。
本体内面は汚れやニオイがつきにくく、お手入れ簡単な「スーパークリーン加工」。
使いやすい20cmの専用はし付き。
本体ふたは頑丈ロック構造。
持ち運びに楽な太めのワンタッチ着脱式ベルト。
容量(約):ご飯容器:1.4合(0.61L)、菜入れ:0.31L、スープパック:0.27L。
内容器電子レンジ対応。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62796827 LWU-A172KM
オープン
4,698
5,168 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする