キッチンや卓上に出しっぱなしで使える「コンパクトデザイン」
素材本来のうまみを引き出す「無水調理対応」
お鍋や煮込み料理が楽しめる「深さ5.5cm」「大容量3.1L」の深なべ
焼き物や簡単な煮込み料理が楽しめる「平面プレート」。
丈夫で長持ち「遠赤トリプルチタンセラミックコート」を採用
直径40mmのたこ焼きが24個焼ける「区切り線つきたこ焼きプレート」
WARM、LOW、MED、HIに設定できる火力調節ダイヤル
焼きムラを抑え、プレートの端までしっかり熱を伝える「波型3往復ヒーター」
本体ガード、カンタン丸洗い
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」※平面プレート、たこ焼きプレート使用時のみ対応
長くて便利な2.5mコード
引っかかるとすぐにはずれるマグネットプラグ
プレートをセットしなければ通電しない安全機構
予熱が完了すると音が鳴る予熱お知らせブザー