曜日別特売

パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINKパンチルト ネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINKパンチルト ネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINKパンチルト ネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINKパンチルト ネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINKパンチルト ネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINKパンチルト ネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINK

超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。
パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。
動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。
アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。
安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。
(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
(全ての言語と国で利用できるわけではありません)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62804579Tapo C210(JP)
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする