ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/4Kエンハンスメント/超短焦点/レーザー光源/Android TV/高音質スピーカー/ホワイト
超短焦点レンズ採用により壁の前に置くだけで大画面を投写できます。
使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
これ1台で4K高画質とヤマハ製スピーカーによる高音質を両方楽しめます。
Android TVやゲームを快適に楽しめる入力遅延20ms以下の設定など、便利な機能搭載。
エコマーク認定認定
コントラスト比2500000:1
解像度1920×1080(×3枚)
主な用途家庭用
設置方式置き型
明るさ(Lm)3600(最大)
アスペクト比16:9
投影方式3LCD方式
エコマーク認定番号23 145 002
内容量1台