リビング扇風機(ACモーター) ライトグレー
〇使いやすいベーシックモデル〇きめ細やかでやさしい風の7枚羽根〇小さなお子様やペットが操作ボタンに触っても反応しない「チャイルドロック機能」を搭載〇羽根にホコリが付きにくい「ホコリ防止加工」
羽根:30cm 7枚羽根(乳白色)
寸法(mm):W360×D350×H670~860
重量:約 3.5kg
風量切換:連続3段階・ランダム2段階
操作:リモコン操作、本体操作ボタン
切タイマー:1.2.4時間
清潔機能:ホコリ防止加工(羽根)
首振り:左右合計約85°(リモコン首振り操作不可)
上下角度調節:上20°/下20°(手動)
消費電力(50Hz/60Hz):35W/40W
梱包寸法(mm)W610×D202×H370
梱包重量:約4.5kg
内容量1台