レシートプリンター/スタンダードモデル/80mm・58mm/USB・有線LAN・Bluetooth/電源同梱/ブラック
マルチインターフェースを登載したコンパクトボディのレシートプリンター。
最大250mm/秒の高速印刷を実現。
スマートフォンやタブレット端末との通信に必要なBluetoothやWi-Fiにこの1台で対応。
店舗内での複数の通信環境からもプリンターを共有することができます。
2WAYカバー採用により、設置したい場所や業務に合わせてこの一台で対応することができます。
スマートデバイスの色に合わせて選べるホワイトとブラックをラインアップ。
カウンター越しにお客様から見える後姿にも配慮した全方向統一デザインを採用しました。
内容量1台