液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし

液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし Dell

良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

表面処理反射防止 コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック) 解像度2560×1440 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62814090 P2423D
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62814090 P2423D 17701638 P2425D P2425D 液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies 17701638 液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies 1台 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする