液晶ディスプレイ/27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:有

液晶ディスプレイ/27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

27インチのIPS Blackパネルを搭載、IPS Blackテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。
最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。
4辺フレームレスデザインを採用。
複数並べて使用マルチディスプレイ構成にも最適です。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ、さらにUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。
USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。
また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
2W x2のスピーカーを内蔵しております。

表面処理非光沢 コントラスト比2000:1 解像度3840×2160 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS BLACK 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62816129 JN-27IPSB4FLUHDR-HSP
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする