曜日別特売

屋外セキュリティWiFiカメラ

屋外セキュリティWiFiカメラ - TP-LINK屋外セキュリティWiFiカメラ - TP-LINK屋外セキュリティWiFiカメラ - TP-LINK屋外セキュリティWiFiカメラ - TP-LINK

超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。
有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。
高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。
動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。
アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。
双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。
安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。
音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816610Tapo C310(JP)
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする