プリント/コピー/スキャン/ファクス/PCファクス対応
給紙トレイ:2段
自動両面プリント対応
手差しトレイ:1枚
ADF(自動原稿送り装置):20枚
タッチパネル液晶:2.7型
インターフェイス:USB/有線LAN/無線LAN
Wi-Fi Direct対応
スマホ/タブレット接続 ※スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です
ダイレクトプリント:USBメモリー
対応消耗品:LC416BK/LC416C/LC416M/LC416Y/LC416XLBK/LC416XLC/LC416XLM/LC416XLY