内蔵SSD M.2 2280 NVMe PCIe4 x 4 P5 Plusシリーズ 1TB 5年保証 CT1000P5PSSD8JP
【容量】1TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCIe Gen4
【Read】6600MB/s
【Write】 5000MB/s
【保証年数】5年
内容量1台
PCパーツ の新着商品

【容量】1TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCIe Gen4
【Read】6600MB/s
【Write】 5000MB/s
【保証年数】5年