内蔵SSD SU800 256GB 2.5インチ 3D NAND SATA 6Gb DRAMキャッシュ搭載 /3年保証
仕様 フォームファクタ 2.5インチ/NANDフラッシュ 3DNAND/コントローラー SMI/寸法(奥行x幅x高さ)100.45x69.85x7mm/重量59.5g/インターフェイス SATA 6Gbps/シーケンシャルR/W性能 最大560/520MB/秒(実際の性能は、使用可能なSSDの容量、システムハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント、およびその他の要因によって異なる場合があります)/MTBF 2000000時間
3D NAND の柔軟性により、Ultimate SU800 は 128GB ~ 2TB の幅広い容量を実現しました。
OS ブートドライブ、または大容量ストレージドライブなど、さまざまなニーズに対応する選択肢をお届けします。
すべての Ultimate SU800 モデルは高い TBW (Total Bytes Written;合計書き込みバイト数) を装備しており、SSD の寿命内に容量全体に対してより多く書き込みを行うことができます。
Ultimate SU800 の TBW 規格は類似モデルを上回っており、より長寿命の SSD となっています。
内容量1台
PCパーツ の新着商品